ミヤコ
鉛管用メーターユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
20
13
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65858668
品番
S226
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
黄銅
寸法
20
寸法L(mm)
48.5
寸法D(Φmm)
24
寸法d1
G1