サンコー(三甲)
サンボックス #28-2C ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65858934
品番
20180600BL503
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):18●材質:PP●外寸法(mm):470×360×145●有効内寸法(mm):410×310×128
アズワン品番
65-9012-62