サンコー(三甲)
サンボックス#22-5 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65858986
品番
20227900BL504
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):22.3●材質:PP●外寸法(mm):424×291×251●有効内寸法(mm):365×243×236
アズワン品番
65-9011-51