曜日別特売
3VA9987-0UB10 シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9 SIEMENS 65859099

シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65859099品番3VA9987-0UB10
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980


Siemens トリップアラームスイッチケーブルと 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用内部アクセサリを使用すると、さまざまな用途に柔軟に対応できます。Siemens は、保護 / スイッチング / 測定 / 監視デバイスの包括的なポートフォリオを提供しています柔軟な使用 高効率

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1878アズワン品番65-8078-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする