曜日別特売
3VA9987-0TA20 シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENS 65859144

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65859144品番3VA9987-0TA20
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800


Siemens SENTRON シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM100 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20

仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA●コード番号:210-9419アズワン品番65-8092-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする