3VA9214-0KP10 シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENS 65859169

シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65859169品番3VA9214-0KP10
参考基準価格(税別)¥70,100販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980


MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819アズワン品番65-8078-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする