曜日別特売
3VA9267-0EK23 シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENS 65859196

シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65859196品番3VA9267-0EK23
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980


Siemens の 3VA2 100 / 160 / 250 用サイド取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構を備えています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするため、前面の操作機構を採用しています。奥行は 106 mm です 幅は 105 mm です 高さは 82 mm です EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1843アズワン品番65-8079-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする