曜日別特売
3VA9114-0QE00 シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 65859300

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65859300品番3VA9114-0QE00
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980


Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:55 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。EAC 認定

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:218-1794アズワン品番65-8079-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする