曜日別特売
3VA9153-0QB00 シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS 65859327

シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65859327品番3VA9153-0QB00
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980


DIN レールアクセサリ用の Siemens アダプタは、3VA1 100/160、3、及び 4 極の回路ブレーカに使用されます。Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 61.2 mm です

仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1805アズワン品番65-8063-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする