曜日別特売
3VA9401-0QF10 シーメンス 端子 Sentron SIEMENS 65859397

シーメンス 端子 Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65859397品番3VA9401-0QF10
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980


Siemens スタッド Terminal は、背面接続に使用される SENTRON シリーズのアクセサリです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです

仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:226-2831アズワン品番65-8073-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする