曜日別特売
RS-24 絶縁片口スパナ24 フィスコインターナショナル 65860405

絶縁片口スパナ24

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1式注文コード65860405品番RS-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。

用途
短絡防止絶縁工具
対辺寸法:24mm、全長:219mm、外幅:54mm
性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。
セット品もございます。
詳細はリンク先をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はフッ素樹脂二重コーティングを施していますが、通電部との隔壁設置など二重安全対策を徹底してください。
※過度な力は故障や事故の原因となります。
※キズや摩耗がある場合は使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする