サンコー(電子機器)
モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65860789
品番
MARM7860B
参考基準価格(税別)
¥30,727
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム2面タイプ
セット内容
モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)8本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
2~8(アーム1本)
取付可能厚(mm)
30~96
モニタ
VESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)
注意
※メーカー指定のUSBケーブル以外は取り付けできない場合があります。
※ディスプレイを取り付けていない状態の場合、アームは常に最上位に戻ろうとします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません