曜日別特売
ML5-24O LEDラインテープライト 24V オレンジ マリンテック 65860911

ML5-24O LEDラインテープライト 24V オレンジ マリンテック 65860911
ML5-24O LEDラインテープライト 24V オレンジ マリンテック 65860911

LEDラインテープライト 24V オレンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード65860911品番ML5-24O
参考基準価格(税別)¥27,091販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ライン型テープライト登場!
LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
・標準は5m仕様
・24V専用
・長時間のエージングテスト済み
・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック
・1年保証

付属品キャップ・取付ベース仕様ラインタイプのテープライトその他新品セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする