MPS-1224B-O-20A-SUS 【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック 65860929

MPS-1224B-O-20A-SUS 【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック 65860929
MPS-1224B-O-20A-SUS 【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック 65860929
MPS-1224B-O-20A-SUS 【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック 65860929

【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード65860929品番MPS-1224B-O-20A-SUS
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ
・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
・LEDがリングで点灯
・スイッチの面積が広く押しやすい!
・DC12~24V用
・ノイズレス回路
・スイッチタッチ部分はステンレス製
・スイッチ容量は20Aまで
・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
・発光色:4色から選択
・推奨取り付け穴:22mm
・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能

型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする