ミヤコ
フレキ用エルボ袋ナット付
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
20×13
20
20×13
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65860987
品番
S2TLN
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
材質
本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法
20×13
寸法L(mm)
31
寸法H(mm)
38
寸法D1
G1/2
寸法D2
G3/4
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材