曜日別特売
MQ-24S-4BJF 腕時計 カシオ計算機 65861175

腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード65861175品番MQ-24S-4BJF
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ロングセラーモデルMQ-24のカラフルなスケルトンカラータイプです。
メタリック塗装ケースと旭光文字板を採用し、バンドとワントーンで仕上げました。
軽く腕にフィットする3針タイプで日常生活用防水機能も備えています。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~205質量(g)20精度平均月差:±20秒ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】38.8 × 34.9 × 7.8防水性日常生活用防水材質(バンド)樹脂電池寿命(年)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする