カシオ計算機
腕時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65861227
品番
MTP-1183E-7AJH
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シンプルな3針のアナログウオッチです。3時位置には日付表示を備えています。
材質
【ケース・ベゼル】真鍮
寸法(mm)
バンド装着可能:125~185
精度
平均月差:±20秒
ガラス部
無機ガラス
防水性
日常生活用防水
材質(バンド)
本革
電池寿命(年)
約2