材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:125~180質量(g)29精度平均月差:±30秒センサー3軸加速度センサーによる歩数計測機能・歩数表示範囲:0~999,999歩・目標達成率表示(目標歩数設定範囲:1,000~50,000歩、1,000歩単位)・歩数グラフ(1時間毎の歩数を7時間分6段階でレベル表示)・ステップインジケーター表示・歩数履歴表示・パワーセービング機能(一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電)ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】42.6 × 37.6 × 11.9機能操作音ON/OFF切替機能LED色アンバータイマーセット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムデュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き)アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大200本メモリー(計測月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム)ライト機能LEDバックライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約2