カシオ計算機
腕時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65861306
品番
WV-200R-1AJF
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マリンスポーツや水泳などにも安心して使用できる20気圧防水のスポーツウオッチです。また、世界5局の電波に対応するマルチバンド5電波受信機能を搭載しています。
材質
【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール
寸法(mm)
バンド装着可能:145~215
質量(g)
58
精度
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。
ガラス部
無機ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【ケース】52.2 × 47.7 × 15.2
機能
【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ地域対応 MULTIBAND5
LED色
アンバー
タイマー
セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測
カレンダー
月/日表示入れ替え機能、フルオートカレンダー
防水性
20気圧防水
材質(バンド)
樹脂
ワールドタイム
世界48都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
アラーム
時刻アラーム・時報
ストップウォッチ
1/100秒、60分計、スプリット付き
ライト機能
LEDバックライト(残照機能付き)
電池寿命(年)
約3