GMD-S5600BA-6JF 腕時計 カシオ計算機 65861367

腕時計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード65861367品番GMD-S5600BA-6JF
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

G-SHOCKのアイコンモデルであるDW-5600を小型化・薄型化したモデルです。ワントーンのカラーで全体を仕上げ、ファッショントレンドを押さえた、カジュアルでスタイリングしやすいモデルです。

材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~200質量(g)41構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】45.7 × 40.5 × 11.9機能【報音フラッシュ】アラーム/時報/タイマー連動発光LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂アラームマルチアラーム1本・時報ストップウォッチ1/100秒(0’00’’00~59’59’’99)、1秒(1:00’00’’~23:59’59’’)、24時間計)、スプリット付きライト機能LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)電池寿命(年)約3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする