材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)55構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.9 × 42.8 × 14.3機能【タイドグラフ】タイドグラフ(潮回り:3段階表示、世界の100ポイントの潮汐データをプリセット、満潮時刻セット付き)【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【ムーンデータ】月齢・月の形表示【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)タイマー最大2セットの時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、計測回数は1~10回まで設定可能)バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約10ヵ月、パワーセービング状態の場合:約26ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能ELバックライト(フルオートELライト・光色ブルーグリーン)、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き