曜日別特売
AX-SHR70(K) 声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝 65862006

メイン画像

AX-SHR70(K) 声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝 65862006
AX-SHR70(K) 声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝 65862006
AX-SHR70(K) 声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝 65862006
AX-SHR70(K) 声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝 65862006
AX-SHR70(K) 声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝 65862006
AX-SHR70(K) 声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝 65862006

声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台注文コード65862006品番AX-SHR70(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

直径8cm、2W+2Wの大音量ステレオスピーカーを搭載した音声が聴き取りやすいホームラジオ。スッキリと嫌味のないブラックボディはどんな場所でも馴染みよいデザインです。サイドには非常時でも安心・便利なLEDライトを搭載。
どなたにも使いやすい大型ボタンと日本語表示、バックライト付き大型液晶を搭載。人の声がはっきり聞こえる「声くっきり機能」を搭載。専用スイッチで切替できます。
単2乾電池×3本またはUSB-ACアダプターによる2電源方式。持ち運びしやすいハンドルだけでなく肩ベルトも付属しています。

付属品USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅220×高さ120×奥行55(突起部含まず)質量(g)805(電池含む)電源(V)DC5、DC4.5(単2乾電池×3)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約140・AM約160、イヤホン使用時:FM約180・AM約200、LEDライト点灯:強約200、弱約800受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ80×20(2W+2Wステレオ)入出力端子ステレオヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ、外部入力:Φ3.5mmステレオミニ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする