WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 プラスチック M2.5 x 11mm 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
65862879
品番
971110155
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2932
アズワン品番
65-7950-73