曜日別特売
971400581 スタンドオフ 六角 プラスチック M5 x 40mm 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK 65862897

スタンドオフ 六角 プラスチック M5 x 40mm 1箱 250個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード65862897品番971400581
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2992アズワン品番65-7918-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする