曜日別特売
971120155 スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 65862915

スタンドオフ 六角 ポリアミド M2.5 x 12mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65862915品番971120155
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098


内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け

仕様●本体長さ:12mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M2.5●スレッドサイズB:M2.5●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1916アズワン品番65-7912-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする