8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 25mm 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
65862985
品番
971250485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
59,980
バスケットに入れる
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様
●本体長さ:25mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1687
アズワン品番
65-7912-03