曜日別特売
971400485 スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 40mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 65862994

スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 40mm 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード65862994品番971400485
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980


内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け

仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1691アズワン品番65-7911-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする