曜日別特売
971250354 スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 25mm 1箱 750個入 WURTH ELEKTRONIK 65863098

スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 25mm 1箱 750個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(750個)注文コード65863098品番971250354
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980


用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け

仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2012アズワン品番65-7912-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする