HC-31 タイルカーペットTG-1707 東リ 65863266

※使用例

HC-31 タイルカーペットTG-1707 東リ 65863266
HC-31 タイルカーペットTG-1707 東リ 65863266
HC-31 タイルカーペットTG-1707 東リ 65863266

タイルカーペットTG-1707

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
ブラック
内容量1枚注文コード65863266品番HC-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。

用途会議室など、少人数の空間に最適。ブラック厚さ(mm)6規格1/10ゲージシリーズTG-1707寸法(cm)50×50機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
注意
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
※市松貼りを標準とします。流し貼りは目地が目立つため、お避けください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※この商品は、防炎ラベルの無い商品です。防炎ラベルが必要なお客様は、JFRA 日本防炎協会登録の施工業者様による施工が必要になります。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 室内敷
不動産業

アパートの住人がペットを飼っているとのことで 滑り止めの為に購入しました。お安いので満足です。

2025-02-17
用途: 事務所のタイルカーペットの張り替え用
サービス業

注文当日に発送して頂き翌営業日には到着しました。1枚毎のサイズがほぼ同じでバラツキが無いので楽に張り替え作業が行えました。今回、柄や色合いが分かりませんでしたので1ケースのみの注文でしたが、特に問題無い為、追加購入します。

2025-01-22
用途: フロア

ダークグレーを購入、別色と市松模様に貼りました。
ダークグレーは色が濃すぎるかと思いましたがそうでもなく
配色もよく綺麗に貼れました。
汚れが目立たなくてよいです。

2023-12-20
用途: 部屋全面に貼りました。
その他業種

重いですが、接着剤不要でしっかり並べて全面貼りが可能でした。色見本よりも濃く仕上がりますが市松貼りできれいに出来上がり、大満足です。厚みもズレない、モチっとした感じです。値段は注文時は高いか?と思いましたが、ホームセンターの粘着テープで貼る商品の手間や剥がしたあとの下手すれば元の床が汚れてしまう心配はないことを考えれば決して高くないと思います。
バニラ色みたいなテクスチャーもあったら良いのに。

2が参考にしています
対象商品 : 46751731
2024-02-13
用途: 事務所のタイルカーペットの部分的な貼り替え
株式会社神戸製鋼所製造業

思ったとおりの商品で、見た目よりフカフカしており、貼り替えた部分がとても明るくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 46751747
2024-03-19
用途: ゆか
反田商事株式会社卸売・小売業

貼りやすく、形や色も正確にそろっていました
足りなそうなのでまた注文致します

2024-09-19
用途: 製品のクッション用
オリエント電機株式会社

リピートで購入しました。劣化もなく、とても使い勝手が良いです。

対象商品 : 46751792
2023-06-30
用途: 職場の床用
国立大学法人佐賀大学教育・研究機関

配送も非常にスムーズで取替も簡単でした。。。。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
4が参考にしています
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
1が参考にしています
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする