曜日別特売
971230321 スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 23mm 1箱 1500個入 WURTH ELEKTRONIK 65863317

スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 23mm 1箱 1500個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)注文コード65863317品番971230321
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980


Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:23 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:23mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2968アズワン品番65-7919-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする