WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M3 x 24mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65863326
品番
970240321
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:24mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3047
アズワン品番
65-7917-80