WURTH ELEKTRONIK
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 45mm 1箱 500個入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
65863378
品番
970450471
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●本体長さ:45mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3059
アズワン品番
65-7918-99