曜日別特売
S4AK 両ネジ給水管(FV用) ミヤコ 65863403

両ネジ給水管(FV用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法25×180
25×180
25×105
25×115
25×130
25×135
25×140
25×145
25×155
25×160
25×165
25×190
25×210
25×220
25×230
25×240
25×290
25×450
25×540
25×675
25×70
25×725
25×80
25×85
25×95
内容量1個注文コード65863403品番S4AK
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。

寸法25×180材質銅製クロームメッキ全長(mm)180呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする