971500611 スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 50mm 1箱 100個入 WURTH ELEKTRONIK 65863466

スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 50mm 1箱 100個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード65863466品番971500611
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980


Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじは、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3006アズワン品番65-7917-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする