S50S 給水座金(ステンレス) ミヤコ 65864855

給水座金(ステンレス)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法20×13
内容量1個注文コード65864855品番S50S
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。
数種類の高さ(サイズ)がございます。

材質SUS304寸法20×13寸法D(Φmm)54寸法d(Φmm)29
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65864864
2023-11-11
用途: 水栓の取付け
株式会社 三田設備電気・ガス・熱供給・水道業

この20mmの水栓座金、送り座付の水栓取付で、13mm持出しを使う時に便利です。
締付後でも確認ができ、厚み調整も楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする