大洋ツール
ボールエンドミル BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
4.9
4.9
4.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
刃長(mm)
12
2
2.5
3.5
5
7
10
12
15
20
全長(mm)
70
60
70
90
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65866074
品番
BE R2.45
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
HSS-CO
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
12
柄径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート
刃径(mm)
4.9