SPK900 洗濯機パン用スキマパッキン ミヤコ 65866142

洗濯機パン用スキマパッキン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様用途に合わせて長さ調節が可能注文コード65866142品番SPK900
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。
コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。
特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。
差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。

仕様用途に合わせて長さ調節が可能長さ(mm)900材質TPO
注意
※かさ上げ式洗濯機パンにはご使用いただけません。
※2~20mmの隙間に対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 洗濯機パンと壁の隙間埋め
退去立会いのTSUMOサービス業

はさみで簡単にサイズ調整できました。壁との隙間も埋めれました。

対象商品 : 65866142
2021-02-01
用途: キッチンボードに
運輸・通信業

キッチンボード交換にあたり、食品カス等が壁との隙間にはいらないように購入しました。素材が柔らかいので、カットもしやすく、簡単に設置できました。

対象商品 : 65866142
2019-04-10
用途: シンクの隙間をふさぐため。
不動産業

今まではテープを貼り代用していたが、テープ跡は残る上、水漏れはするし、何かあればと思い、こちらの商品を見つけ、早速使用したが、大変便利だと思いました。取り外しが簡単だし、取り付けも簡単なので良かったです。

対象商品 : 65866124
2018-10-02
用途: 隙間に水が飛ぶのをふさぐ
南電機株式会社

もう少し柔らかい方が使いやすい。厚みが薄くなってもいいです。
色がホワイトになってましたが、グレーでした。真っ白にして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする