曜日別特売
SR31N 横形自在用パイプ(ナット・パッキンなし) ミヤコ 65866422

横形自在用パイプ(ナット・パッキンなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パイプ長(mm)170
寸法20×170
内容量1個注文コード65866422品番SR31N
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

横自在水栓の付け替え用パイプです。

寸法20×170先端径(Φmm)21材質黄銅製クロームメッキパイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする