曜日別特売
BR 11.5 ブリッジリーマー BR 大洋ツール 65866494

ブリッジリーマー BR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)11.5全長(mm)170注文コード65866494品番BR 11.5
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO刃数5全長(mm)170刃長(mm)95外径(Φmm)11.5表面処理ノンコート柄長さ(mm)65.5食付長さ(mm)55柄タイプMT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする