曜日別特売
BR 14.5 ブリッジリーマー BR 大洋ツール 65866625

ブリッジリーマー BR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード65866625品番BR 14.5
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質HSS-CO刃数5全長(mm)200刃長(mm)110外径(Φmm)14.5表面処理ノンコート柄長さ(mm)78.5食付長さ(mm)60柄タイプMT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする