ミヤコ
充填材入フッ素樹脂パッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
15
12
15
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65867025
品番
SV1JF
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。
耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
寸法d(Φmm)
15
寸法D(mm)
24
材質
PTFE
厚さ(mm)
2
寸法
20
内径(Φmm)
15
寸法t(mm)
2
注意
※アルカリ系薬品には適しません。