ミヤコ
ノンアスベストパッキン
商品レビューを投稿する
内径(Φmm)
15
12
15
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65867262
品番
SV1SN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
寸法d(Φmm)
15
寸法D(mm)
24
材質
ノンアスベスト
厚さ(mm)
2
寸法
20
使用温度範囲(℃)
80以下
内径(Φmm)
15
寸法t(mm)
2
最高使用温度(℃)
80
注意
※品質及び性能を保持するため、ねじ込み作業を行うときは標準締付トルクの範囲内で行ってください。