曜日別特売
SV1SNB 防食用ノンアスベストパッキン ミヤコ 65867296

防食用ノンアスベストパッキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)15
内容量1個注文コード65867296品番SV1SNB
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。
耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。

寸法d(Φmm)15寸法D(mm)24材質ノンアスベスト#6500厚さ(mm)2寸法20内径(Φmm)15寸法t(mm)2
注意
※強酸、強アルカリ、各種溶剤等は使用不可。
※パッキンの特性上、緻密性に欠けるため浸透漏洩を起こしやすい材質です。
※施工前に水を含浸させ使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする