曜日別特売
SV1W ゴムパッキン(白) ミヤコ 65867418

ゴムパッキン(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)21
内容量1個注文コード65867418品番SV1W
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

黒水対策用。
(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。
(実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。

寸法d(Φmm)21寸法D(mm)30材質EPDM厚さ(mm)2寸法25内径(Φmm)21寸法t(mm)2
注意
※油系流体は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする