曜日別特売
- [冷蔵]ピピピチーズ鉄分・カルシウム入 六甲バター 65867956

商品画像

- [冷蔵]ピピピチーズ鉄分・カルシウム入 六甲バター 65867956
- [冷蔵]ピピピチーズ鉄分・カルシウム入 六甲バター 65867956
- [冷蔵]ピピピチーズ鉄分・カルシウム入 六甲バター 65867956

[冷蔵]ピピピチーズ鉄分・カルシウム入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(210g×10個)
内容量1セット(210g×10個)注文コード65867956品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,474
販売価格(税別)
9,698

3粒で(標準15g)で牛乳約1本分(188cc)のカルシウム(約215mg)とほうれん草約1.8株分(約56g)の鉄分(約1.1mg)が接種できます。

用途要冷蔵(0℃~10℃)で保存してください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする