曜日別特売
- [冷蔵]クリームチーズ 六甲バター 65868017

商品画像

- [冷蔵]クリームチーズ 六甲バター 65868017
- [冷蔵]クリームチーズ 六甲バター 65868017

[冷蔵]クリームチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(1000g×1個)
内容量1セット(1000g×1個)注文コード65868017品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
3,500

さわやかな酸味となめらかな口当たりのクリームチーズです。製菓製パンなど幅広くご使用いただけます。

用途要冷蔵(0℃~10℃)で保存してください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする