曜日別特売
Z44KLCW-RN ロックナット ミヤコ 65868635

ロックナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様MB44CWM・MB44CWHM用注文コード65868635品番Z44KLCW-RN
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

洗濯機排水トラップ用のロックナットです。
退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。

材質(ロックナット)ABS仕様MB44CWM・MB44CWHM用材質ABS形状ロックナット表面処理クロームメッキ
注意
※他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65868653
2024-06-25
用途: 紛失してしまった物件への設置
サービス業

現状取り付いている製品の経過年数が7年ほどで規格が良くわからず、結果型番違いを発注してしまい返品可能であれば御願いしたいし、NGなら予備部材とする予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする