曜日別特売
ZSR31-A17 横形自在用パイプ(ナット・パッキン付) ミヤコ 65868863

横形自在用パイプ(ナット・パッキン付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パイプ長(mm)170
寸法13×170
内容量1個注文コード65868863品番ZSR31-A17
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

横自在水栓の付け替え用パイプです。

寸法13×170先端径(Φmm)17.5材質黄銅(クロムメッキ)パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする