曜日別特売
BSD01 伸縮バスミドル 浴槽用 アイセン 65869137

伸縮バスミドル 浴槽用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65869137品番BSD01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質柄:アルミニウム、ポリプロピレン、台:ABS樹脂、ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ナイロン、ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする