アイセン
伸縮バスロング ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65869207
品番
BSD07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
柄:アルミニウム、ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン、ヘッド部:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、ブラシ毛:ポリプロピレン、角度調節ボタン:ポリアセタール